※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマジック結束テープ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89714117 品番MKT50B-LOR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,470 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は幅・色など12種類から選べます 他の種類を見る

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。
必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)

用途
角材・資材の簡易結束。
在庫品の固定。
トラスコ品番859-0914 セット内容バックル25個 材質ポリエステル 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ6 1740

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39550296
2018-11-05
用途:
全ての物の整理、収納、運搬
ニッケン産業株式会社 様 (建設業・工事業)

いかなる場面でも使用するため、長さを切って使えるのは、経済的にも優です。

対象商品:
08401337
2015-05-07
用途:
移動箱の止めバンドとして

継続的の使用しています。

 輸送箱に使用するため、汚れが目立ちます。色の検討をお願いできればと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする