ステンロック同一No.無

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89714213 品番 2500SSD25
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
呼び寸法25 付属品鍵3本 トラスコ品番431-3402 幅(mm)24.5 材質(本体)真鍮 質量(g)50 寸法B(mm)10.6 桁数(キー)AS000 3桁 寸法C(mm)12.2 つる径(Φmm)4.0 ロックキー式 材質(ツル)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする