※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水[建築金物]
清水[建築金物]の 南京錠・鍵
清水[建築金物]の 南京錠
ステンロック同一No.無
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89714222
品番
2500SSD30
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び寸法
30
付属品
鍵3本
トラスコ品番
431-3411
幅(mm)
29.3
材質(本体)
真鍮
質量(g)
80
寸法B(mm)
13.5
桁数
(キー)A000 3桁
寸法C(mm)
14.4
つる径(Φmm)
4.8
ロック
キー式
材質(ツル)
ステンレス(SUS304)