※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンロック同一No.無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法35 注文コード89714231 品番2500SSD35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品は呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法35 付属品鍵3本 トラスコ品番431-3437 幅(mm)33.0 材質(本体)真鍮 質量(g)90 寸法B(mm)16.0 桁数(キー)AR000 3桁 寸法C(mm)18.4 つる径(Φmm)4.8 ロックキー式 材質(ツル)ステンレス(SUS304)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89714231 2500SSD35 49184582 NO.2500-35 No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD 1個 1,598 税込1,758 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする