※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水[建築金物]
清水[建築金物]の 南京錠・鍵
清水[建築金物]の 南京錠
ステンロック同一No.無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
45
注文コード
89714256
品番
2500SSD45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,470
この商品は
呼び寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
45
付属品
鍵3本
トラスコ品番
431-3470
幅(mm)
44.0
材質(本体)
真鍮
質量(g)
160
寸法B(mm)
24.0
桁数
(キー)AR0000 4桁
寸法C(mm)
23.6
つる径(Φmm)
6.4
ロック
キー式
材質(ツル)
ステンレス(SUS304)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89714256
2500SSD45
49184625
NO.2500-45
No.2500 ステンロック 同一鍵
SOL HARD
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました