※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水[建築金物]
清水[建築金物]の 南京錠・鍵
清水[建築金物]の 南京錠
ステンロック同一No.無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89714274
品番
2500SSD60
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び寸法
60
付属品
鍵3本
トラスコ品番
431-3518
幅(mm)
58.2
材質(本体)
真鍮
質量(g)
330
寸法B(mm)
31.0
桁数
(キー)AR00000 5桁
寸法C(mm)
32.3
つる径(Φmm)
8.0
ロック
キー式
材質(ツル)
ステンレス(SUS304)