曜日別特売
TMB-300-BK 伸縮マルチバンド TRUSCO 89714372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMB-300-BK 伸縮マルチバンド TRUSCO 89714372
TMB-300-BK 伸縮マルチバンド TRUSCO 89714372
TMB-300-BK 伸縮マルチバンド TRUSCO 89714372

伸縮マルチバンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.3
内容量1セット(2本)注文コード89714372品番TMB-300-BK
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。
ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。

用途
簡易結束用として。
長さ(m)0.3トラスコ品番856-4348質量(g)15材質ポリエステル幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89714372
2022-12-22
用途: 収納
有限会社ハナツヅキエンタープライズ飲食業

バンド自体の耐久性もあり、
使い勝手がよく再購入させていただきました。

対象商品 : 89714372
2022-03-02
用途: 収納
飲食業

ホームセンターなど探しておりましたが
なかなかこのサイズの取り扱いが有りませんでした。
さすが「モノタロウ」様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする