曜日別特売
TCP-3338 チャック付クッション袋 TRUSCO 89714792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP-3338 チャック付クッション袋 TRUSCO 89714792
TCP-3338 チャック付クッション袋 TRUSCO 89714792

チャック付クッション袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード89714792品番TCP-3338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

エアパックが付いたチャック袋(ジップバッグ)です。
中身の商品には直接プチプチの粒が当たらず跡が残りません。

用途
指輪や時計などの宝石、貴金属の保管・運搬に。
精密部品や機器の通い用や保管用に。
中身が見えるので小物や貴重品の収集・整理用に。
材質ポリエチレン(PE)幅(mm)330高さ(mm)380空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造3層トラスコ品番835-9354質量(g)434.32018年トラスコ掲載ページ6 1840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする