タグ付け用ループ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 89714966 品番 TTF-230-NR
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

取り付け器具が無くてもタグを付けられます。
ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。
ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。

用途
衣料などのタグ付。
吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。
吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
全長(mm)230 トラスコ品番855-4858 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 質量(g)15.6 2018年トラスコ掲載ページ6 1867

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
車両お預かり時の鍵保管用
立川自動車整備工場 様

お客様から鍵のみをお預かりする際、管理しやすくこれを使っています。
以前は100均で買っていましたが、見つからないのでモノタロウで。
こう言ったちょっとした物も見つかるのが有難いです。

対象商品:
89714932
2024-12-18
用途:
タグの取付

取り付けやすく、はずれにくく良い。
数も少ないので扱いやすい。

2023-11-07
用途:
名札付け
ホワイト急便ジャーマン通り店 様 (サービス業)

近くにはどこをみても無くシモジマなど専門店は遠方のため、また安く買え助かります。

対象商品:
89714932
2022-09-08
用途:
商品タグ付けに
星運送店 様 (運輸・通信業)

こういう商品は低価格なだけに普通に購入するとどうしても割高になってしまいますが、MonotaROならもともと安いうえに割引特典やまとめ買い特典を利用すればさらにお得です。商品は長さごとのラインナップが豊富で用途に応じて選んで購入しています。店舗ではどれか欠品していたりするのでMonotaRO一択です。

対象商品:
89714966
2022-07-18
用途:
スリッパ・サンダル等の値付け
株式会社フットネオス 様 (卸売・小売業)

普通に使いやすいです
もう少し長いタグ付け用ループが有ればそちらも購入したいです

対象商品:
89714966
2021-07-12
用途:
インテリア関係の値札
建設業・工事業

長さの長いものを探しておりました。
某文具通販では短いものしか取り扱いがなく、とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89714975
2021-10-16
用途:
商品の型番と値付け

1本1.9円 道具要らずで、取り付けできますので、便利です。

対象商品:
89714932
2021-06-25
用途:
服のタグを切った時
有限会社阪神コンプレッサー 様

子供は確認もせずタグを切って服を着るのですがサイズが合わない返品の時に利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする