※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の バックルコンテナ
ロックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89715123
品番
ROX-530L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
フタの溝を利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心してお使いいただけます。
トラスコ品番
444-9011
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.1
色
クリア
容量(L)
46
フタ
あり
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
441×327×296
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
530×390×320
フタの種類
バックル式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89715123
ROX-530L
39592244
ROX-530L
ロックス
TENMA(天馬)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました