カートンシーラー用替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード89715212 品番210308A
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

カッター部はカバー付で安全です。

幅(mm)13.5 長さ(mm)53.5 材質刃:ステンレス トラスコ品番836-9242 適合本体TEX-203(210308)、TEX-110(TEX-110K)、TEX-233SP 質量(g)25 2018年トラスコ掲載ページ6 1918

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする