テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)66
テープ厚さ(mm)0.084
色緑
特性耐熱性、耐寒性、耐化学性
基材ポリエステル
粘着剤シリコン系粘着剤
粘着力4.9N/25mm
用途PCB メッキマスキング用。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番836-8032
材質芯:ポリプロピレン
質量(g)147
使用温度範囲(℃)140℃(3Hr)
耐電圧4000V
引張強度68N/25mm
耐熱温度(℃)140(3Hr)
絶縁抵抗1.0×10〜13
2018年トラスコ掲載ページ6 2020
伸縮率(倍)75%