気密防水パッキンテープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89715316 品番 TWST-550
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)5 基材特殊発泡ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系 用途防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-8048 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 質量(g)68 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
店舗入り口改修工事
株式会社STR 様 (建設業・工事業)

思っていたよりもは潰れなかったけど
気密材として使用できました

2024-11-07
用途:
掃除機の隙間をふさぐ
卸売・小売業

サイクロン掃除機の隙間をふさぐのに使いました。ばっちりです。水にも強いので水洗いもOK。
あと、滑るマウスパッドの手首の下裏側に貼ったら滑らずにクッション性も出ていい感じです。

対象商品:
89715298
2024-03-04
用途:
自動車のウインドウ防水

防水性は問題なく、やわらかいため曲線状にしての貼り付けにも対応。ただ粘着テープの強度がもう少し欲しい気もする。

対象商品:
89715282
2021-12-16
用途:
スピーカー取付のパッキン代わり
サービス業

柔らかくてクッションがあり、スピーカーに貼り付け締め込むとスピーカーパッキンみたいになり空気もれがなくなります。またスピーカーBOXのネジしめのボードにもパッキンとして使えて良いです。

対象商品:
89715282
2021-12-06
用途:
内装DIY
サービス業

システムキッチンのガスレンジ裏に使用。気軽に使えて良いと思います。

対象商品:
89715282
2022-03-11
用途:
釣り道具箱のパッキン

釣り道具箱の蓋のパッキンに使用しましたが思っていたより柔らかいです

対象商品:
89715307
2020-11-19
用途:
ハッチのパッキン
飲食業

写真では分かりずらい  もっと圧縮力があるかと予想よりかなり薄くなってしまうかなり薄くなってしまう

1人が参考にしています
対象商品:
89715282
2019-07-27
用途:
冷蔵庫のパッキンに使用

上蓋型冷凍庫のパッキンが破損しいろいろ試したが、安価なスポンジタイプのこれを使用したら冷気の漏れがなくなった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする