気密防水パッキンシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89715325 品番 TWST-5500
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。

テープ幅(mm)500 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)5 基材特殊発泡ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系 用途防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-8049 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 質量(g)340 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする