TSPW-53B 表面保護テープ 環境対応タイプ TRUSCO 89715465 TSPW-53B 表面保護テープ 環境対応タイプ TRUSCO 89715465

表面保護テープ 環境対応タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89715465 品番TSPW-53B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,530
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

原材料に有機剤を一切使用せず、水系粘着剤を使用しているため、環境にやさしい表面保護テープです。
弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。

テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.06 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 トラスコ品番855-5620 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 質量(kg)2.44 主な用途表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ6 2064 粘着タイプ弱粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89715465 TSPW-53B 89629364 SPV-M-6030 SPVテープM-6030 日東電工 SPVテープM-6030 日東電工 1巻 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする