TRUSCO
TRUSCOの 表面保護材
表面保護テープ 環境対応タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89715483
品番
TSPW-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
原材料に有機剤を一切使用せず、水系粘着剤を使用しているため、環境にやさしい表面保護テープです。
弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.06
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
トラスコ品番
855-5617
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
0.4
主な用途
表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ
6 2064
粘着タイプ
弱粘着