※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
蛍光ノンスリップテープ 屋外用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
25
注文コード
89715587
品番
TKNS-25-GW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。
色
緑×白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.85
基材
樹脂加工布
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外使用可
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
829-1398
幅(mm)
25
質量(g)
200
長さ(m)
3
引張強度
740N/25mm
主な用途
滑り止め用
特性
蛍光
2018年トラスコ掲載ページ
6 2089