TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
蛍光ノンスリップテープ 屋外用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89715596
品番
TKNS-50-GW
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。
色
緑×白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.85
基材
樹脂加工布
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外使用可
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
829-1399
幅(mm)
50
質量(g)
300
長さ(m)
3
引張強度
740N/25mm
主な用途
滑り止め用
特性
蛍光
2018年トラスコ掲載ページ
6 2089