TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能用 化繊ウェーブ刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89716016
品番
CWB-50
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
化繊100%の多用途刷毛です。
波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。
刷毛幅(mm)
50
毛丈(mm)
40
玉厚(mm)
12
用途
水性、油性用。
トラスコ品番
855-7644
全長(mm)
230
質量(g)
30
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用、油性用
毛色
白色
2018年トラスコ掲載ページ
7 0185