CWB-60 万能用 化繊ウェーブ刷毛 TRUSCO 89716025

CWB-60 万能用 化繊ウェーブ刷毛 TRUSCO 89716025
CWB-60 万能用 化繊ウェーブ刷毛 TRUSCO 89716025

万能用 化繊ウェーブ刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)60
毛丈(mm)40
玉厚(mm)12
内容量1本注文コード89716025品番CWB-60
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

化繊100%の多用途刷毛です。
波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。

用途水性、油性用。刷毛幅(mm)60毛丈(mm)40玉厚(mm)12トラスコ品番855-7645全長(mm)230質量(g)35種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途水性用、油性用毛色白色2018年トラスコ掲載ページ7 0185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする