A-0019-Y メッシュゼッケンベスト スリーライク 89716033 A-0019-Y メッシュゼッケンベスト スリーライク 89716033

メッシュゼッケンベスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89716033 品番 A-0019-Y
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類ゼッケン型 トラスコ品番440-6184 材質本体:ポリエステル100%、反射材:PVC 質量(g)220 テープ地色シルバー 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89716006
2024-04-02
用途:
消防訓練時
サービス業

値段の割に作りがしっかりしている。
脇腹の調整ベルクロがゴム製になっており、しっかりとホールドできる。

対象商品:
89716024
2020-02-23
用途:
スポーツイベント
サービス業

スポーツイベント時に、これまでは協賛社が変わるたびに布に印刷して使っていましたが、こちらはA4の紙にカラー印刷して使用できるので、非常にコストダウンになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする