TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 掃除用刷毛
溶剤洗浄用刷毛型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89716052
品番
TYHB-80
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
刷毛幅(mm)
80
毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
26
用途
シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。
トラスコ品番
833-8523
全長(mm)
340
質量(g)
73
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
牛毛
主な用途
掃除用
毛色
黒色
2018年トラスコ掲載ページ
7 0195