TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 刷毛用部品・オプション
万能化繊ペイント刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89716077
品番
CPB-15
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
刷毛幅(mm)
15
毛丈(mm)
30
玉厚(mm)
8.5
用途
工作・小物用。
トラスコ品番
855-7635
材質
毛材:化繊、柄:木
全長(mm)
215
質量(g)
11
適合塗料
水性・油性塗料
2018年トラスコ掲載ページ
7 0185