万能化繊ペイント刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89716104 品番 CPB-30
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。

刷毛幅(mm)30 毛丈(mm)30 玉厚(mm)10 用途工作・小物用。 トラスコ品番855-7638 材質毛材:化繊、柄:木 全長(mm)215 質量(g)20 適合塗料水性・油性塗料 2018年トラスコ掲載ページ7 0185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする