つぎ柄が付けられる さびけずり

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89716208 品番 TPHS-F50
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。
M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。

材質刃:ステンレス(SUS304)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 用途サビ落とし トラスコ品番855-7657 質量(g)145 材質(刃)ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ7 0227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする