TRUSCO
TRUSCOの ヘラ/盛板/コテ
TRUSCOの スクレーパー
つぎ柄が付けられる さびけずり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89716253
品番
TPHS-Y95
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。
M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
材質
刃:ステンレス(SUS304)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
用途
サビ落とし
トラスコ品番
855-7662
質量(g)
145
材質(刃)
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
7 0227