東亞合成
東亞合成の 接着剤
東亞合成の 瞬間接着剤
東亞合成の 多用途瞬間接着剤
アロンアルフア202マルS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20g×25本)
注文コード
89716286
品番
AA-202-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
中粘度型
トラスコ品番
447-4759
色
透明
質量(g)
850
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
固着時間(秒)
10秒(23℃)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ