塗装用養生シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89716314 品番 TPES-4520-S
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。
コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。

厚さ(mm)0.01 用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。 仕様手で切断可能 トラスコ品番836-8821 材質ポリエチレン(HDPE)フィルム 幅(mm)450 質量(kg)0.925 透明 タイプシングルタイプ 長さ(m)200 2018年トラスコ掲載ページ7 0252
注意
※品番にWがつくものは、二つ折りになっているタイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89716332
2023-04-27
用途:
創作活動時
製造業

静電気でテープなしでもシートが付き、いろいろなところに使用できて助かっています。

対象商品:
89716323
2020-12-14
用途:
塗装作業時
その他業種

サイズ、質感ともに使いやすく問題なし。送料がかからなければなお良し。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする