曜日別特売
TB-710A TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO 89716357

 

TB-710A TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO 89716357
TB-710A TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO 89716357
TB-710A TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO 89716357
TB-710A TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO 89716357
TB-710A TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO 89716357
TB-710A TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO 89716357

TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード89716357品番TB-710A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,210

点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。
オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。
経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。
経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。

用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)90仕様電子着火式トラスコ品番856-1165セット内容ガスボンベTB-760(240g)1本質量(g)520発熱量(kcal/h)1820火炎形状集中炎2018年トラスコ掲載ページ7 0299
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする