ケーデーアークインバータ直流溶接機
プロ用業界最軽量機種!
EMS対策商品でさまざまなノイズに影響されません。
電撃防止のON/OFFスイッチで切替可能
- その他
- 【電撃防止装置】内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)
- 周波数(Hz)
- 50/60
- コード長さ(m)
- 【入力コード】3
- 定格使用率(%)
- 70
- 内容量
- 1台
注意
※使用率は、使用環境により変動します。※溶接コード(2次側線)は付属しておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ



























