※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

衝立用 透明シート 防炎タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89717163 品番 A-3-TM
参考基準価格(税別)¥18,220 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。
クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。
防炎性・自己消化性を兼ね備えております。

用途
防塵作業の安全対策に。
通路と作業場や、作業場内の仕切として。
透明防炎 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.3×1970×1970 トラスコ品番856-3481 材質防炎軟質塩化ビニールフイルム 質量(kg)2.2 2018年トラスコ掲載ページ7 0386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする