TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 溶接遮光用フェンス
衝立用 透明シート 防炎タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89717188
品番
B-3-TM
参考基準価格(税別)
¥11,260
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。
クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。
防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途
防塵作業の安全対策に。
通路と作業場や、作業場内の仕切として。
色
透明防炎
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.3×970×1970
トラスコ品番
856-3478
材質
防炎軟質塩化ビニールフイルム
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
7 0386