曜日別特売
TPM-W 工業用ペイントマーカー油性中字 TRUSCO 89717416

 

TPM-W 工業用ペイントマーカー油性中字 TRUSCO 89717416
TPM-W 工業用ペイントマーカー油性中字 TRUSCO 89717416

工業用ペイントマーカー油性中字

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本インク色注文コード89717416品番TPM-W
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。
下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。
ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。
臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。
製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。
金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工業用素材・部品へのマーキング用。インク色商品タイプ使い切り本体インク不透明油性アルコール系インキタイプシングル線の太さ中字使用温度範囲(℃)-20~100トラスコ品番856-3396材質本体:不透明油性、芯:ナイロン質量(g)18.5入数1本2018年トラスコ掲載ページ7 0406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89717425
2021-11-21
用途: マーキング
建設業・工事業

インクが濃くて一回書くだけで下が透けなくて凄く良いです。
インパクトソケットの番手書くのに使ったりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする