ワイドミュラー
ワイドミュラーの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワイドミュラーの 圧着端子
ワイドミュラーの ブレード型(板)圧着端子
2本用絶縁カバー付圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
電線抱合範囲AWG(#)
18
注文コード
89717835
品番
9004900000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲AWG・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
端子形状
棒端子
内径(Φmm)
1.7
全長(mm)
16.0
材質/仕上
銅/スズメッキ、ポリプロピレン
仕様
DIN 462228 part1に基づく圧着端子
質量(g)
79
色
白
寸法L2(mm)
10
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.75
電線抱合範囲AWG(#)
18
トラスコ品番
449-5969
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89717835
9004900000
44994926
9004900000
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー
1セット(500個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
内容量に違いがあります