ワイドミュラー
ワイドミュラーの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワイドミュラーの 圧着端子
ワイドミュラーの ブレード型(板)圧着端子
2本用絶縁カバー付圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
電線抱合範囲AWG(#)
16
注文コード
89717853
品番
9004920000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲AWG・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
端子形状
棒端子
内径(Φmm)
2.2
全長(mm)
20.0
材質/仕上
銅/スズメッキ、ポリプロピレン
仕様
DIN 462228 part1に基づく圧着端子
質量(g)
105
色
赤
寸法L2(mm)
12
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.50
電線抱合範囲AWG(#)
16
トラスコ品番
449-5985
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表