ワイドミュラー
ワイドミュラーの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワイドミュラーの 圧着端子
ワイドミュラーの ブレード型(板)圧着端子
2本用絶縁カバー付圧着端子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
電線抱合範囲AWG(#)
20
注文コード
89717941
品番
9037220000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲AWG・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
端子形状
棒端子
内径(Φmm)
1.4
全長(mm)
18.0
材質/仕上
銅/スズメッキ、ポリプロピレン
仕様
DIN 462228 part4に基づく圧着端子
質量(g)
69
色
オレンジ
寸法L2(mm)
12
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.50
電線抱合範囲AWG(#)
20
トラスコ品番
449-6442
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表