※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワイドミュラーの 圧着端子
ワイドミュラーの ブレード型(板)圧着端子
2本用絶縁カバー付圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
電線抱合範囲AWG(#)
7
注文コード
89717966
品番
9037350000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲AWG・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
端子形状
棒端子
内径(Φmm)
5.8
全長(mm)
30.0
材質/仕上
銅/スズメッキ、ポリプロピレン
仕様
DIN 462228 part4に基づく圧着端子
質量(g)
101
色
アイボリー
寸法L2(mm)
18
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
10.0
電線抱合範囲AWG(#)
7
トラスコ品番
449-6469
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表