※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9037540000 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー 89717993 9037540000 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー 89717993

2本用絶縁カバー付圧着端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 電線抱合範囲AWG(#)12 注文コード89717993 品番9037540000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は電線抱合範囲AWG・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 内径(Φmm)3.5 全長(mm)28.0 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子 質量(g)60 寸法L2(mm)18 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.00 電線抱合範囲AWG(#)12 トラスコ品番449-6515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする