9005700000 IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO ワイドミュラー 89718027

9005700000 IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO ワイドミュラー 89718027
9005700000 IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO ワイドミュラー 89718027

IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード89718027品番9005700000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。
3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。

適合電線(mm2)2.5~8.0トラスコ品番449-6043全長(mm)116質量(g)76適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89718027
2015-05-17
用途: ケーブル3C-2VにBNCコネクターを圧着する時に被覆を剥く

○CST VARIOには3枚の刃が付いています。
 3枚の刃で同時に切り込みを入れようとすると
  1)工具を回した時ケーブルの摩擦抵抗が大きく
   刃がずれてしまう。
  2)ブレードホルダーが外れてしまう。
 が発生して使えません。ケーブルの直径は約5mm。
○刃を2枚にすると何とか使えます。
 大量のケーブルを処理する時はカッターナイフとニッ  パーを合わせて使うより多少ましかな?と思う程度
 です。値段を考えるば高い買い物だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする