ワイヤーストリッパー STRIPAX16

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89718273 品番9005610000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。
ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。
グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。

能力ストリップ能力 6〜16mm2 (AWG10-6) 切断能力0.08〜6(10)mm2(AWG28-7) 全長(mm)190 質量(g)175 用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) トラスコ品番449-6035

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする