ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電設工事関連
ワイドミュラーの 圧着工具
ワイドミュラーの 圧着工具本体
圧着工具 PZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89718307
品番
9012500000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
トラスコ品番
449-6078
質量(g)
448
圧着範囲(mm
2
)
【1本用スリーブ】0.5〜4(AWG21-12)、【2本用スリーブ】0.5〜2.5(AWG21-14)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表