※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

379300000 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718544 379300000 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718544

圧着端子 Hスリーブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.00 注文コード89718544 品番379300000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電線抱合範囲・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
種類裸圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)5.8 全長(mm)18.0 材質/仕上銅/スズメッキ 仕様DIN 462228 part26に基づく圧着端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.00 電線抱合範囲AWG(#)7 トラスコ品番449-5519 質量(g)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする