ワイドミュラー
ワイドミュラーの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワイドミュラーの 圧着スリーブ
ワイドミュラーの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
圧着端子 Hスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.50
注文コード
89718587
品番
9004060000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
1.7
外径(Φmm)
2.8
全長(mm)
12.0
材質/仕上
銅/スズメッキ
仕様
DIN 462228 part9に基づく圧着端子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.50
電線抱合範囲AWG(#)
16
トラスコ品番
449-5713
質量(g)
96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表