※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9004090000 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718614 9004090000 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718614

圧着端子 Hスリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.50 注文コード89718614 品番9004090000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電線抱合範囲・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
種類裸圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 内径(Φmm)2.2 外径(Φmm)3.4 全長(mm)18.0 材質/仕上銅/スズメッキ 仕様DIN 462228 part14に基づく圧着端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.50 電線抱合範囲AWG(#)14 トラスコ品番449-5748 質量(g)178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする