TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの 投光器部品・オプション
LED投光器 RTLEシリーズ用バイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89718642
品番
TLEV
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。
用途
角パイプや机上への投光器設置に。
トラスコ品番
855-1540
適合機種
RTLE-205、RTLE-505
材質
アルミ
幅(mm)
34
高さ(mm)
210
質量(g)
220
奥行(mm)
75
部品名称
バイス
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855