TATALN-260 LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO 89718676

メイン画像

TATALN-260 LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO 89718676
TATALN-260 LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO 89718676
TATALN-260 LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO 89718676
TATALN-260 LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO 89718676
TATALN-260 LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO 89718676
TATALN-260 LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO 89718676

LEDライト NUDA 260ルーメン

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
89718676
品番
TATALN-260
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,883販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。
LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。
非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。
テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。
ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。
クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。
リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。
フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。

トラスコ品番
858-7741
材質
アルミ合金
全長(mm)
165
色
ブラック
質量(g)
140
外径(mm)
21
明るさ(Lm)
260(強)/15(弱)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1018
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする