※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
圧着端子 Hスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
89718763
品番
9004250000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
14.5
外径(Φmm)
17
全長(mm)
25.0
材質/仕上
銅/スズメッキ
仕様
DIN 462228 part45に基づく圧着端子
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
95.00
電線抱合範囲AWG(#)
3/0
トラスコ品番
449-5896
質量(g)
201
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表