※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

534200000 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718833 534200000 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718833

絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.00 注文コード89718833 品番534200000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は電線抱合範囲・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 内径(Φmm)4.5×7.6 全長(mm)22.0 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子 質量(g)54 アイボリー 寸法L2(mm)12 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.00 電線抱合範囲AWG(#)7 トラスコ品番449-5551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89718955
2023-12-15
用途:
制御機器の電気配線接続で使用
製造業

プッシュイン端子接続の機器を選定するようになって、
今までの丸端子からフェルール端子の使用が増えていますが、
フェルール端子の中でもこのワイドミュラーの端子をよく使用しています。
他のサイズを含めて使い慣れているので施工の安心感はあります。

対象商品:
89718955
2017-04-06
用途:
工作機械の
株式会社牧野技術サービス 様

種類が多くて、価格が安く、納期も短いため、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする