アルミ合金製作業台 縞鋼板 3段

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89718895 品番TSFC-3675
参考基準価格(税別)¥95,670 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。
踏面縞板タイプです。
安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。

天板高さ(m)0.75 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832 質量(kg)13.1 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 用途工場、倉庫内での作業に。 仕様組立式 トラスコ品番855-7683 材質アルミ合金 段数3 設置寸法・奥行(mm)832 設置寸法・幅(mm)620 段高(mm)250 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
提供不可:chemSHERPA、SDS

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする