曜日別特売
9025780000 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718946

 

9025780000 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718946
9025780000 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー 89718946

絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード89718946品番9025780000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)0.8×1.8全長(mm)12.0材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子質量(g)32薄青寸法L2(mm)8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25電線抱合範囲AWG(#)24トラスコ品番449-6221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89718955
2023-12-15
用途: 制御機器の電気配線接続で使用
製造業

プッシュイン端子接続の機器を選定するようになって、
今までの丸端子からフェルール端子の使用が増えていますが、
フェルール端子の中でもこのワイドミュラーの端子をよく使用しています。
他のサイズを含めて使い慣れているので施工の安心感はあります。

対象商品 : 89718955
2017-04-06
用途: 工作機械の
株式会社牧野技術サービス

種類が多くて、価格が安く、納期も短いため、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする